false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bega GRONDSPOT LED 1,4W 180 3000K

Product type: 77069
Lev. nr.: 77069K3
Artikelnr: 2850209643
EAN nr: 4044017207973

Productomschrijving
Uw prijs
€ 332,10 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bodeminbouwarmatuur
Bodeminbouwarmatuur
Feature Feature details
Aantal polen 2
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse III
Buitendiameter 160 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar GPRS Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 135 lm
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 1.1 - 1.1 W
Hoogte/diepte 40 mm
Kleur behuizing Roestvaststaal ( RVS )
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED uitwisselbaar
Lichtkleur Wit
Lichtverdeler Geen
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Glas transparant
Max. belasting 1000 kg
Max. systeemvermogen 1.3 W
Met lichtbron Ja
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C 50000 h
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 500000 h
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C 50000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C 50000 h
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C 50000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C 50000 h
Nom. spanning 24 - 24 V
Overrijdbaar Ja
Richtbaar Nee
Soort bedrading Eindig
Spanningstype DC
Stralingshoek Nauwstralend 11-20°
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen