false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lumiparts spot Aqua Ip65 round 2700k dimm 520lm 38gr.

Product type: 2.11.1691
Lev. nr.: 2.11.1691
Artikelnr: 2850067446
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 82,01 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bodeminbouwarmatuur
Bodeminbouwarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse III
Buitendiameter 79 mm
Dimbaar Dali Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 520 lm
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Ja
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 8.4 W
Hoogte/diepte 46 mm
Inbouwdiameter 60 mm
Inbouwhoogte/diepte 42 mm
Kleur behuizing Aluminium
Kleurtemperatuur 2700 - 2700 K
Kleurweergave-index 90-100
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtkleur Wit
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Glas transparant
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Overrijdbaar Nee
Richtbaar Nee
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen