text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Philips Armaturen SGS150 PL-L2X24W HFPSU IP66 S SI-PS60/76

Product type: IRIS2550PLL24X2
Lev. nr.: 22588000
Artikelnr: 2700182112
EAN nr: 8717943225880

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 321,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Max. lampvermogen 48 W
Lamphouder 2G11
Lamptype Compactfluorescentielamp
Montagewijze Opzet/opschuif
Gecoat Nee
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Constante lichtstroom regeling Nee
Spanningstype AC
Instelbare optiek Ja
Met aansluitkabel Nee
Met radiosturing Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Afstandsbediening Geen
Beschermingsklasse I
Slagvastheid IK08
Type dimming Niet dimbaar
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Materiaal behuizing Kunststof
Met lichtbron Nee
Kleur behuizing Grijs
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Beschermingsgraad (IP) IP66
Geschikt voor topmaat 60 - 76 mm
Geschikt voor aantal lampen 2
Voorschakelapparaat EVSA standaard

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?