false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuch FILOS-STRAATARMATUUR 4-STANDEN INSTELBAAR TUSSEN 2.500LM

Product type: 42 L50 VARIO
Lev. nr.: 420000001
Artikelnr: 2850284905
EAN nr: 4041254309842

Productomschrijving
Uw prijs
€ 420,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Afstandsbediening Geen
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse I
Breedte 240 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 5000 lm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Geschikt voor topmaat 42 - 76 mm
Hoogte/diepte 142 mm
Instelbare optiek Nee
Kleur behuizing Grijs
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 70-79
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 545 mm
Lichtkleur Wit
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Materiaal behuizing Kunststof
Max. systeemvermogen 17 W
Met aansluitkabel Nee
Met lichtbron Ja
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Met radiosturing Nee
Montagewijze Opzet/opschuif
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C 100000 h
Nom. spanning 220 - 240 V
Slagvastheid IK04
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen