false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Thorn CQ 12L35-740 NR LRT CL2 M60 WH/ANT

Product type: 96665592
Lev. nr.: 96665592
Artikelnr: 2850178402
EAN nr: 5037319332770

Productomschrijving
Uw prijs
€ 351,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP66
Beschermingsklasse II
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1753 lm
Geschikt voor aantal lampen 1
Kleur behuizing Antraciet
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 70-79
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Led nom. stroom bij constante stroom 72 - 72 mA
Lichtkleur Wit
Materiaal afdekking Glas transparant
Materiaal behuizing Aluminium
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Slagvastheid IK08
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen