false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Thorn ORACLE S ESH LVFRONT+LVBACK

Product type: 96258588
Lev. nr.: 96258588
Artikelnr: 2850174254
EAN nr: 3607640101790

Productomschrijving
Uw prijs
€ 38,86 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Afstandsbediening Geen
Beschermingsgraad (IP) IP66
Beschermingsklasse II
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 35 - 150 W
Kleur behuizing Aluminium
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtverdeler Reflector
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Materiaal behuizing Aluminium
Met lichtbron Nee
Met radiosturing Nee
Montagewijze Opzet/opschuif
Nom. spanning 220 - 240 V
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Slagvastheid IK08
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen