false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Trilux Ontria I AB17L/3600-740 G1 ET

Product type: Ontria I AB17L/3600-740 G1 ET
Lev. nr.: 6928840
Artikelnr: 2850257637
EAN nr: 4018242379729

Productomschrijving
Uw prijs
€ 345,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 141003
CBS nummer 94054099
UNSPSC nummer 39111600
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Straat- en pleinverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Aansluitwijze Schroefklem
Aantal polen 3
Afstandsbediening Geen
Beschermingsgraad (IP) IP66
Beschermingsklasse I
Breedte 305 mm
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar GPRS Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3600 lm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 35 W
Geschikt voor topmaat 42 - 76 mm
Hoogte/diepte 134 mm
Instelbare optiek Ja
Kleur behuizing Antraciet
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 70-79
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 590 mm
Lichtkleur Wit
Materiaal afdekking Glas transparant
Materiaal behuizing Aluminium
Max. systeemvermogen 35 W
Met aansluitkabel Nee
Met lichtbron Ja
Met programmagestuurde lichtregeling Nee
Met radiosturing Nee
Montagewijze Opzet/opschuif
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C 50000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 35 - 35 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Slagvastheid IK08
Soort bedrading Eindig
Spanningstype AC/DC
Specifieke lichtstroom armatuur 103 lm/W
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen