false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bega BOLLARD 3000 K

Product type: 99578
Lev. nr.: 99578
Artikelnr: 2850201465
EAN nr: 4044017240383

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.486,40 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse I
Diameter 300 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1800 lm
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 17.6 W
Hoogte/diepte 500 mm
Kleur behuizing Zwart
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtkleur Wit
Materiaal afdekking Glas transparant
Materiaal behuizing Aluminium
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Soort verlichtingsarmatuur Bolderarmatuur
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen