false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bega PAALARM LED 3.2W 3000K 70CM

Product type: 77239
Lev. nr.: 77239K3
Artikelnr: 2850236350
EAN nr: 4044017211444

Productomschrijving
Uw prijs
€ 311,40 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Aantal polen 3
Beschermingsgraad (IP) IP64
Beschermingsklasse I
Breedte 125 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 146 lm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 1.9 - 1.9 W
Hoogte/diepte 1000 mm
Kleur behuizing Antraciet
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED uitwisselbaar
Lengte 75 mm
Lichtkleur Wit
Lichtverdeler Geen
Materiaal afdekking Glas mat/gesatineerd
Materiaal behuizing Aluminium
Max. systeemvermogen 2.5 W
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Met voetplaat Nee
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C 50000 h
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 50000 h
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C 50000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C 50000 h
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C 50000 h
Nom. spanning 220 - 240 V
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Slagvastheid IK02
Soort bedrading Eindig
Soort verlichtingsarmatuur Bolderarmatuur
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen