false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

SLV 312459 VAP SLIM 30 E27 RVS

Product type: 230063
Lev. nr.: 230063
Artikelnr: 2700361145
EAN nr: 4024163124591

Productomschrijving
Uw prijs
€ 139,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP44
Beschermingsklasse I
Diameter 102 mm
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 20 - 20 W
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp A++
Hoogte/diepte 300 mm
Kleur behuizing Roestvaststaal ( RVS )
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp E
Lamphouder E27
Lamptype Compactfluorescentielamp
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Materiaal behuizing Roestvaststaal ( RVS )
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Nee
Met lichtsensor Nee
Met voetplaat Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Soort bedrading Eindig
Soort verlichtingsarmatuur Bolderarmatuur
Spanningstype AC/DC
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen