false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Thorn AVENUE BOL 32W TC-TEL CL1 450MM MPL

Product type: 96101918
Lev. nr.: 96101918
Artikelnr: 2850172654
EAN nr: 5703491129599

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.307,31 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 302812
CBS nummer 94051021
UNSPSC nummer 39111600
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Tuin-/voetpadverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP54
Beschermingsklasse I
Diameter 260 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 1008 lm
Geschikt voor aantal lampen 1
Hoogte/diepte 450 mm
Kleurweergave-index 80-89
Lamphouder GX24q-3
Lamptype Compactfluorescentielamp
Led nom. stroom bij constante stroom 159 - 159 mA
Lichtkleur Wit
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Materiaal behuizing Kunststof
Met lichtbron Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Slagvastheid IK08
Spanningstype AC

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen