false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Philips BY150P 1XHPI-P250W-BU K IC IP65

Product type: BY150PH250KIP65
Lev. nr.: 05242500
Artikelnr: 2700348268
EAN nr: 8718291052425

Productomschrijving
Uw prijs
€ 357,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Halstraler
Halstraler
Feature Feature details
Balvaste uitvoering Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse I
Dimbaar Dali Ja
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 250 W
Geschikt voor noodverlichting Nee
Hoogte/diepte 545.5 mm
Kleur behuizing Zwart
Lamphouder E40
Lamptype Halogeenmetaaldamplamp
Materiaal behuizing Aluminium
Met beschermafdekking Ja
Met lichtbron Ja
Montagewijze Pendel
Nom. spanning 220 - 240 V
Reflectormateriaal Aluminium
Slagvastheid IK08
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen