false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Winter Efteling artikel: Spaar voor gratis Winter Efteling-kaarten.
Actie geldig van 1 september 2019 t/m 31 december 2019.

Sylvania START HIGHBAY 100W 4000K 1-10V WIDE

Prijspakker
Product type: 0039347
Lev. nr.: 0039347
Artikelnr: 2850267626
EAN nr: 5410288393476

Productomschrijving
Uw prijs
€ 250,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Halstraler
Halstraler
Feature Feature details
Aantal polen 2
Balvaste uitvoering Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse I
Breedte 270 mm
Buitendiameter 270 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Ja
Dimbaar Dali Ja
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar GPRS Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 13000 lm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 100 - 100 W
Geschikt voor nevenlamp Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp A++
Hoogte/diepte 170 mm
Kleur behuizing Zwart
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp A
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Led nom. stroom bij constante stroom 2140 - 2140 mA
Lengte 270 mm
Lichtkleur Wit
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Aluminium
Max. systeemvermogen 100 W
Met beschermafdekking Ja
Met lichtbron Ja
Montagewijze Opbouw
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C 54000 h
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 54000 h
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C 50000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C 50000 h
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C 22000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C 22000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -30 - 50 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Reflector Geen
Reflectormateriaal Zonder reflector
Slagvastheid IK08
Soort bedrading Incl. doorgangsbedrading
Spanningstype AC
Stralingshoek Breedstralend 41-80°
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Vermogensfactor 0.95
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen