false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Concord MYRIAD SS PEND 3000K WHT SM

Product type: 2050679
Lev. nr.: 2050679
Artikelnr: 2850046020
EAN nr: 5025768506798

Productomschrijving
Uw prijs
€ 265,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 117018
CBS nummer 94051021
UNSPSC nummer 39111500
Pendelarmatuur
Pendelarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse II
Breedte 75 mm
Diameter 75 mm
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 13 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Kleur behuizing Wit
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Met lichtbron Ja
Ophanging meegeleverd Ja
Pendellengte 1500 - 1500 mm
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen