false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Osram Armaturen ARKTIKA-P LIGHTIFY 840

Product type: ARKPLF840
Lev. nr.: 4052899936256
Artikelnr: 2850046005
EAN nr: 4052899936256

Productomschrijving
Uw prijs
€ 810,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Pendelarmatuur
Pendelarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse I
Breedte 120 mm
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor lampvermogen 41 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Hoogte/diepte 8 mm
Kleur behuizing Aluminium
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 1250 mm
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct/indirect
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Aluminium
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Ophanging meegeleverd Ja
Spanningstype AC
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen