false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

SLV SOPRANA PD-5, HANGLAMP, A60, ROND, KAP BEIGE Ø/H 50/26 CM, MAX.180 W

Product type: 155463
Lev. nr.: 155463
Artikelnr: 2850253995
EAN nr: 4024163143172

Productomschrijving
Uw prijs
€ 199,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300289
CBS nummer 94051098
UNSPSC nummer 39111500
Pendelarmatuur
Pendelarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse I
Diameter 500 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar GPRS Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar Nee
Geschikt voor aantal lampen 3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor lampvermogen 60 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp A++
Hoogte/diepte 260 mm
Kleur behuizing Beige
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp E
Lamphouder E27
Lamptype Gloeilamp
Lichtuittrede Direct/indirect
Lichtverdeler Geen
Lichtverdeling Asymmetrisch
Met lichtbron Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Ophanging meegeleverd Ja
Pendellengte 1500 - 1500 mm
Soort bedrading Eindig
Spanningstype AC/DC
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen