text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Esylux AUTOMATIC-ARMATUUR VOOR BINNEN MET 210° BEW.MELDER, 11 W, 4K

Merk ESYLUX
Product type: AIL 110 LED HF, WIT
Lev. nr.: EL10075025
Artikelnr: 2700189007
EAN nr: 4015120075025

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 98,70 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lampvermogen 11 W
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Spanningstype AC
Hoogte/diepte 95 mm
Stralingshoek Extreem nauwstralend 5-10°
Nom. spanning 230 - 230 V
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Noodunit geïntegreerd Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Kleurweergave-index 80-89
Rasteruitvoering Geen
Materiaal behuizing Kunststof
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Ja
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Met bewegingssensor Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Met lichtbron Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 570 lm
Met lichtsensor Ja
Inbouwhoogte/diepte 60 mm
Met luchtsleuven Nee
Brandwerendheid "D" Nee
Systeemvermogen 11 W
Slagvastheid IK09
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Lichtkleur Wit
Beschermingsklasse II
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 Geen
Lichtuittrede Direct
Type dimming Niet dimbaar
Omgevingstemperatuur -20 - 40 °C
Kleur behuizing Wit
Buitendiameter 290 mm
Geschikt voor aantal lampen 36
Inbouwlengte 620 mm
Inbouwbreedte 620 mm
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Nom. stroom 50 - 50 mA
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Beschermingsgraad (IP) IP55
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Breedte 290 mm
Lichtverdeling Symmetrisch

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?