Aangepaste levertijden rondom de feestdagen
Het voorjaar kent een aantal landelijke feestdagen. Rexel hanteert in de periode rondom deze dagen aangepaste bestel- en levertijden. Lees hier wat dit voor u inhoudt.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 156,03 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Plafond-/wandarmatuur | |
Breedte | 100 mm |
---|---|
Lamphouder | E27 |
Geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Met lichtsensor | Nee |
Lengte | 534 mm |
Hoogte/diepte | 610 mm |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Nom. spanning | 220 - 240 V |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -10 - 45 °C |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Dimbaar Dali | Nee |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Vermogensfactor | 0.5 |
Beschermingsklasse | I |
Kleur behuizing | Zwart |
Spanningstype | AC |
Met bewegingssensor | Nee |
Voorschakelapparaat | Niet noodzakelijk |
---|---|
Kleurweergave-index | 80-89 |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Aantal polen | 3 |
Materiaal behuizing | Staal |
Materiaal afdekking | Glas transparant |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Met lichtbron | Nee |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Geschikt voor aantal lampen | 6 |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Nee |
Met luchtsleuven | Nee |
Soort bedrading | Eindig |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar GPRS | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Zonder dimfunctie | Ja |
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A++ |
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | E |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.