false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lumiparts Plaf.Arm.Torino Two LED Sensor Wit 16W IP54 WW+Driver Dimb

Product type: 2.16.0338
Lev. nr.: 2.16.0338
Artikelnr: 2850024316
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 99,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP54
Beschermingsklasse III
Buitendiameter 296 mm
Dimming programmeerbaar Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 850 lm
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor lampvermogen 16 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Hoogte/diepte 100 mm
Kleur behuizing Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Materiaal behuizing Kunststof
Met bewegingssensor Ja
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Ja
Met luchtsleuven Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Rasteruitvoering Geen
Slagvastheid IK08
Spanningstype AC
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen