text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Newlec HBFR236CH TROGARMATUUR 2X36W HOOGFREQUENT

Merk NEWLEC
Product type: HBFR236CH
Lev. nr.: 0054085 (3015524)
Artikelnr: 2700101963
EAN nr: 8713473021992

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 67,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Lamptype TL-buis D=26 mm
Lampvermogen 36 W
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Kleur behuizing Grijs
Nom. spanning 220 - 230 V
Stralingshoek Breedstralend 40-80°
Beschermingsgraad (IP) IP44
Materiaal afdekking Zonder kap
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Met bewegingssensor Nee
Omgevingstemperatuur 0 - 50 °C
Kleurweergave-index 80-89
Rasteruitvoering Geen
Reflector Geen
Beschermingsklasse II
Lichtuittrede Direct
Type dimming Niet dimbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 Geen
Lichtkleur Wit
Materiaal behuizing Staal
Lamphouder G13
Met lichtsensor Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat EVSA standaard
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Geschikt voor aantal lampen 2
Geschikt voor pendelophanging Ja
Slagvastheid IK08
Kleurtemperatuur 3000 - 4000 K
Brandwerendheid "D" Nee
Met lichtbron Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met luchtsleuven Nee
Noodunit geïntegreerd Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?