false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Norton RTP-XH LED 84 2 3700LM GST 60X60

Product type: 1176224963
Lev. nr.: 1176224963
Artikelnr: 2850046941
EAN nr: 8715182138466

Productomschrijving
Uw prijs
€ 130,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 125014
CBS nummer 94054099
UNSPSC nummer 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Aantal polen 3
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsgraad (NEMA) 1
Beschermingsklasse I
Breedte 596 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar GPRS Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 3700 lm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Geschikt voor aantal lampen 2
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor lampvermogen 19 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Hoogte/diepte 58 mm
Inbouwbreedte 574 mm
Inbouwhoogte/diepte 105 mm
Inbouwlengte 574 mm
Kleur behuizing Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Led nom. stroom bij constante stroom 115 - 295 mA
Lengte 596 mm
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Reflector
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Zonder kap
Materiaal behuizing Staal
Max. systeemvermogen 38 W
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C 50000 h
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 10 - 40 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Rasteruitvoering Hoogglans
Slagvastheid IK07
Soort bedrading Eindig
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom armatuur 97 lm/W
Stralingshoek Breedstralend 41-80°
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Vermogensfactor 0.95
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen