false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Norton WATERDICHT ARMATUUR ACR.

Product type: AXP 1/49W HF
Lev. nr.: 31121495
Artikelnr: 2850046885
EAN nr: 8715182138367

Productomschrijving
Uw prijs
€ 58,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 125006
CBS nummer 94054035
UNSPSC nummer 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Aansluitwijze Schroefklem
Aantal polen 3
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse I
Breedte 90 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar GPRS Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat Ja
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor lampvermogen 49 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp A
Hoogte/diepte 105 mm
Kleur behuizing Grijs
Kleurweergave-index 80-89
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp A
Lamphouder G5
Lamptype TL-buis D=16 mm
Lengte 1570 mm
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Materiaal behuizing Kunststof
Max. systeemvermogen 55 W
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Nee
Met lichtsensor Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Rasteruitvoering Geen
Slagvastheid IK02
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Spanningstype AC
Stralingshoek Breedstralend 41-80°
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen