text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

PIL SBP ACRO XS 249 INX+SE1(NOODUNIT-1UUR)

Merk PIL
Product type: 15-00787
Lev. nr.: 15-00787
Artikelnr: 2700184067
EAN nr:

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 195,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Lampvermogen 49 W
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Lamptype TL-buis D=16 mm
Lengte 1577 mm
Geschikt voor noodverlichting Ja
Noodunit geïntegreerd Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor aantal lampen 2
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Spanningstype AC
Voorschakelapparaat EVSA standaard
Reflector Wit
Geschikt voor plafondmontage Ja
Lamphouder G5
Beschermingsklasse I
Breedte 116 mm
Met bewegingssensor Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Brandwerendheid "D" Nee
Lichtuittrede Direct
Omgevingstemperatuur -10 - 35 °C
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Grijs
Type dimming Niet dimbaar
Hoogte/diepte 95 mm
Slagvastheid IK02
Beschermingsgraad (IP) IP65
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 750 °C - 5 s
Stralingshoek Vrijstralend
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Met lichtbron Nee
Met lichtsensor Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. spanning 230 - 230 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?