Aangepaste levertijden rondom de feestdagen
Het voorjaar kent een aantal landelijke feestdagen. Rexel hanteert in de periode rondom deze dagen aangepaste bestel- en levertijden. Lees hier wat dit voor u inhoudt.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 228,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PIL
PIL Try Rail (TL) Rail A1 (ophangbeugels en eindkappen) 5-ader 1435mm IP40 310554
Artikelnr: 2850257629
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PIL
PIL TRY Spanningsrail systeem voor railspot 3f 310566
Artikelnr: 2850308488
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PIL
PIL TRY Blindplaat PC Wit Kunststof 310553
Artikelnr: 2850257631
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PIL
PIL Try Rail (TL) Rail-M2 (inclusief ophangbeugels) 5-ader 2870mm IP40 310556
Artikelnr: 2850288927
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
PIL
PIL Try Rail (TL) Rail-M1 (inclusief ophangbeugels) 5-ader 1435mm IP40 310555
Artikelnr: 2850288926
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Plafond-/wandarmatuur | |
Beschermingsklasse | I |
---|---|
Breedte | 1434 mm |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Steekklem |
Kleur behuizing | Wit |
Spanningstype | AC |
Met bewegingssensor | Nee |
Geschikt voor lampvermogen | 23 - 23 W |
Rasteruitvoering | Geen |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Geschikt voor pendelophanging | Ja |
Aantal polen | 3 |
Lengte | 65.5 mm |
Hoogte/diepte | 66 mm |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja |
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Lichtuittrede | Direct |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Materiaal afdekking | Zonder kap |
Slagvastheid | IK05 |
Nom. spanning | 220 - 240 V |
Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Met lichtbron | Ja |
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Geschikt voor aantal lampen | 1 |
Geschikt voor wandmontage | Nee |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
---|---|
Max. systeemvermogen | 25 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 4021 lm |
Lichtkleur | Wit |
Met luchtsleuven | Nee |
Soort bedrading | Eindig |
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C | 70000 h |
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C | 60000 h |
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | 50000 h |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar Dali | Nee |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar GPRS | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Zonder dimfunctie | Ja |
Lichtverdeler | Focuslens |
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
Specifieke lichtstroom armatuur | 161 lm/W |
Dimbaar DSI | Nee |
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
Verblindingsbegrenzing (UGR) | 22 |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Vermogensfactor | 0.93 |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.