false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

PIL Wandarm EKO 19/GRILL E27 ZWART

Product type: 300275
Lev. nr.: 300275
Artikelnr: 2850046627
EAN nr: 8018367040005

Productomschrijving
Uw prijs
€ 25,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300530
CBS nummer 94051098
UNSPSC nummer 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Beschermingsklasse II
Breedte 187 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar GPRS Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor lampvermogen 15 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Hoogte/diepte 135 mm
Kleur behuizing Zwart
Kleurweergave-index 80-89
Lamphouder E27
Lamptype Compactfluorescentielamp
Lengte 254 mm
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Geen
Lichtverdeling Asymmetrisch
Materiaal afdekking Glas opaal
Materiaal behuizing Kunststof
Max. systeemvermogen 15 W
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Nee
Met lichtsensor Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Rasteruitvoering Geen
Slagvastheid IK06
Soort bedrading Eindig
Spanningstype AC
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Zonder dimfunctie Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen