text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Winter Efteling artikel

Philips Armaturen CR200B 2XTL5-54W HFP GTL IP65

Product type: CR200B254GTL65
Lev. nr.: 89575500
Artikelnr: 2700185956
EAN nr: 8717943895755

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 448,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Lamptype TL-buis D=16 mm
Lampvermogen 54 W
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Met lichtsensor Nee
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Materiaal behuizing Staal
Spanningstype AC
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Reflector Hoogglans
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 850 °C - 5 s
Materiaal afdekking Glas transparant
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Brandwerendheid "D" Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Beschermingsklasse I
Rasteruitvoering Hoogglans
Nom. spanning 220 - 240 V
Beschermingsgraad (IP) IP65
Type dimming Niet dimbaar
Geschikt voor plafondmontage Ja
Kleur behuizing Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Systeemvermogen 118 W
Met lichtbron Nee
Lengte 1172 mm
Slagvastheid IK06
Noodunit geïntegreerd Nee
Breedte 297 mm
Geschikt voor aantal lampen 2
Voorschakelapparaat EVSA standaard
Lamphouder G5
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6853 lm
Hoogte/diepte 82 mm
Geschikt voor noodverlichting Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?