text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud kunt u helaas niet inloggen. Excuses voor het ongemak.

Philips Armaturen WT460C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600

Product type: WT460L64NB3TW1
Lev. nr.: 88253400
Artikelnr: 2700184193
EAN nr: 8718291882534

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 342,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Lamptype LED uitwisselbaar
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor pendelophanging Ja
Brandwerendheid "D" Ja
Rasteruitvoering Geen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Met luchtsleuven Nee
Lichtuittrede Direct
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Reflector Geen
Lichtkleur Wit
Beschermingsklasse I
Nom. spanning 220 - 240 V
Nom. stroom 207 - 259 mA
Omgevingstemperatuur 10 - 40 °C
Stralingshoek Nauwstralend 10-20°
Spanningstype AC
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 850 °C - 5 s
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Beschermingsgraad (IP) IP66
Lengte 1642 mm
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 80-89
Breedte 96 mm
Hoogte/diepte 96 mm
Geschikt voor aantal lampen 5
Met lichtbron Ja
Systeemvermogen 56 W
Geschikt voor noodverlichting Ja
Met lichtsensor Nee
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Type dimming DALI
Noodunit geïntegreerd Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6400 lm
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Slagvastheid IK08
Geschikt voor plafondmontage Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?