text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Winter Efteling artikel

Philips Lampen PH BRIDGE WALL LANTERN ECOMOOD

Product type: 163519316
Lev. nr.: 163519316
Artikelnr: 2700184992
EAN nr: 5413987120268

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 47,95 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lampvermogen 15 W
Lamptype Compactfluorescentielamp
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Beschermingsklasse II
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Materiaal behuizing Aluminium
Brandwerendheid "D" Nee
Met lichtbron Ja
Uitvoering oppervlakte Mat
Geschikt voor pendelophanging Nee
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Nom. stroom 0 - 0 mA
Slagvastheid IK02
Spanningstype AC
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor plafondmontage Nee
Systeemvermogen 15 W
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Lamphouder E27
Kleur behuizing Antraciet
Type dimming Niet dimbaar
Noodunit geïntegreerd Nee
Hoogte/diepte 245 mm
Beschermingsgraad (IP) IP44
Breedte 101 mm
Omgevingstemperatuur 0 - 0 °C
Lengte 118 mm
Met bewegingssensor Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?