text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

RZB 50402 BULLEYE OVAALGLAS 7W+VSA

Merk RZB
Product type: 50400.910.41
Lev. nr.: 50400.910.41
Artikelnr: 2700125061
EAN nr: 4010319069120

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 45,70 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Lampvermogen 7 W
Lamptype Compactfluorescentielamp
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Spanningstype AC
Beschermingsklasse I
Brandwerendheid "D" Nee
Met luchtsleuven Nee
Noodunit geïntegreerd Nee
Met lichtsensor Nee
Lengte 193 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Glas transparant
Hoogte/diepte 115 mm
Slagvastheid IK00
Kleur behuizing Grijs
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Geschikt voor plafondmontage Ja
Met lichtbron Ja
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Systeemvermogen 7 W
Stralingshoek Vrijstralend
Geschikt voor aantal lampen 1
Voorschakelapparaat EVSA standaard
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Beschermingsgraad (IP) IP44
Lampvermogen bij multiwatt Niet van toepassing
Type dimming Niet dimbaar
Rasteruitvoering Geen
Breedte 134 mm
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Reflector Hoogglans

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?