text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Schuch 162236PKPCVVG IND ARM WD IP65

Merk SCHUCH
Product type: 162236PKPCVVG IND
Lev. nr.: 162000070
Artikelnr: 2700742463
EAN nr: 4041254116624

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 164,80 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Geschikt voor wandmontage Ja
Lampvermogen 36 W
Lamptype TL-buis D=26 mm
Geschikt voor pendelophanging Ja
Lichtuittrede Direct/indirect
Omgevingstemperatuur -20 - 25 °C
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Met lichtbron Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats Nee
Schakeling Inductief
Kleur behuizing Grijs
Lamphouder G13
Geschikt voor aantal lampen 2
Beschermingsklasse II
Materiaal behuizing Kunststof
Lengte 1272 mm
Hoogte/diepte 125 mm
Beschermingsgraad (IP) IP65
Geschikt voor noodverlichting Nee
Reflector Wit
Breedte 197 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?