false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Steinel L 910 Armatuur Led 3000K 11W 755lm 235mm IP44 Met lichtsensor 576202

Product type: L 910 LED ANT
Lev. nr.: 576202
Artikelnr: 2850013274
EAN nr: 4007841576202

Productomschrijving
Uw prijs
€ 121,10 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Aantal polen 2
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Beschermingsklasse II
Breedte 80 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar GPRS Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 755 lm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare A++
Geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor lampvermogen 11 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp A++
Hoogte/diepte 85 mm
Kleur behuizing Antraciet
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleurweergave-index 80-89
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp A
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Led nom. stroom bij constante stroom 120 - 120 mA
Lengte 235 mm
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Geen
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Kunststof opaal
Materiaal behuizing Aluminium
Max. systeemvermogen 11 W
Met bewegingssensor Ja
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Ja
Met luchtsleuven Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - 40 °C
Nom. spanning 220 - 240 V
Rasteruitvoering Geen
Slagvastheid IK00
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Spanningstype AC
Specifieke lichtstroom armatuur 686364 lm/W
Stralingshoek Vrijstralend/diffuus
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Vermogensfactor 0.5
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen