false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Sylvania RANA DIRECT 1092 2x28W HF wit+840

Product type: 0050265
Lev. nr.: 0050265
Artikelnr: 2850046615
EAN nr: 5410288502656

Productomschrijving
Uw prijs
€ 173,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 117013
CBS nummer 94054095
UNSPSC nummer 39111500
Plafond-/wandarmatuur
Plafond-/wandarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse I
Breedte 187 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 4382 lm
Geschikt voor aantal lampen 2
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor lampvermogen 64 W
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Ja
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte/diepte 46 mm
Kleur behuizing Wit
Lamphouder G5
Lamptype TL-buis D=16 mm
Lengte 1183 mm
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Staal
Max. systeemvermogen 64 W
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Nee
Met lichtsensor Nee
Met luchtsleuven Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Rasteruitvoering Hoogglans
Slagvastheid IK07
Spanningstype AC
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen