Aangepaste levertijden rondom de feestdagen
Het voorjaar kent een aantal landelijke feestdagen. Rexel hanteert in de periode rondom deze dagen aangepaste bestel- en levertijden. Lees hier wat dit voor u inhoudt.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 168,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Downlight/spot/schijnwerper | |
Geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
---|---|
Aansluitwijze | Steekklem |
Met bewegingssensor | Nee |
Voorschakelapparaat | Elektronische VSA |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Met lichtsensor | Nee |
Aantal polen | 2 |
Hoogte/diepte | 0 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Lichtuittrede | Direct |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Slagvastheid | IK02 |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Geschikt voor aantal lampen | 1 |
Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
Oppervlak geborsteld | Nee |
Kleurtemperatuur | 3000 - 3000 K |
Max. systeemvermogen | 17 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1847 lm |
Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
Lichtstroom | 1847 - 1847 lm |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000 h |
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | 39000 h |
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C | 71000 h |
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Led nom. stroom bij constante stroom | 0 - 0 mA |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Zonder dimfunctie | Ja |
Specifieke lichtstroom armatuur | 109 lm/W |
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Beschermingsklasse | II |
Buitendiameter | 160 mm |
Reflector | Hoogglans |
---|---|
Kleur behuizing | Wit |
Spanningstype | AC |
Inbouwdiameter | 178 mm |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Specifieke lichtstroom lamp | 109 lm/W |
Lamptype | LED uitwisselbaar |
Nom. spanning | 220 - 240 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Met lichtbron | Ja |
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Nee |
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 1.5 mm² |
Geschikt voor truss montage | Nee |
Geschikt voor klemmontage | Nee |
Soort bedrading | Eindig |
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C | 100000 h |
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | 100000 h |
Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
Totale harmonische vervorming (THD) | 150 |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar Dali | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar GPRS | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A++ |
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Vermogensfactor | 0.95 |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.