Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 180,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Downlight/spot/schijnwerper | |
Reflector | Hoogglans |
---|---|
Aansluitwijze | Steekklem |
Kleur behuizing | Wit |
Spanningstype | AC |
Met bewegingssensor | Nee |
Voorschakelapparaat | Elektronische VSA |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Inbouwdiameter | 178 mm |
Aantal polen | 2 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Lamptype | LED uitwisselbaar |
Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
Slagvastheid | IK02 |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Geschikt voor aantal lampen | 1 |
Geschikt voor wandmontage | Nee |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1921 lm |
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
Lichtstroom | 1921 - 1921 lm |
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C | 100000 h |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 100000 h |
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C | 39000 h |
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar GPRS | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Ja |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Zonder dimfunctie | Nee |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Ja |
Specifieke lichtstroom armatuur | 113 lm/W |
---|---|
Dimbaar DSI | Nee |
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A |
Vermogensfactor | 0.95 |
Beschermingsklasse | II |
Buitendiameter | 160 mm |
Geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
Met lichtsensor | Nee |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Specifieke lichtstroom lamp | 113 lm/W |
Hoogte/diepte | 0 mm |
Lichtuittrede | Direct |
Nom. spanning | 220 - 240 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Met lichtbron | Ja |
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee |
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 0.5 - 1.5 mm² |
Oppervlak geborsteld | Nee |
Kleurtemperatuur | 4000 - 4000 K |
Max. systeemvermogen | 17 W |
Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
Geschikt voor truss montage | Nee |
Geschikt voor klemmontage | Nee |
Soort bedrading | Eindig |
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | 100000 h |
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C | 71000 h |
Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
Totale harmonische vervorming (THD) | 10 |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Led nom. stroom bij constante stroom | 0 - 0 mA |
Dimbaar Dali | Ja |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp | A++ |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.