Aangepaste levertijden rondom de feestdagen
Het voorjaar kent een aantal landelijke feestdagen. Rexel hanteert in de periode rondom deze dagen aangepaste bestel- en levertijden. Lees hier wat dit voor u inhoudt.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 163,47 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEDVANCE
Ledvance Emergency Nood conversie box 10.5V Led 33W 3h 4058075237025
Artikelnr: 2850362819
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Downlight/spot/schijnwerper | |
Beschermingsklasse | II |
---|---|
Breedte | 160 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Reflector | Geen |
Lamphouder | Geen |
Geleiderdoorsnede | 1.5 mm² |
Aansluitwijze | Steekklem |
Kleur behuizing | Wit |
Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
Spanningstype | AC |
Met bewegingssensor | Nee |
Geschikt voor lampvermogen | 14 - 14 W |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Met lichtsensor | Nee |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Aantal polen | 4 |
Lengte | 150 mm |
Hoogte/diepte | 100 mm |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Lichtuittrede | Direct |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Materiaal afdekking | Kunststof transparant |
Slagvastheid | IK02 |
Nom. spanning | 220 - 240 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Met lichtbron | Ja |
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D | Nee |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
Geschikt voor aantal lampen | 0 |
Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
Aansluitbare geleiderdoorsnede | 1 - 2.5 mm² |
Oppervlak geborsteld | Nee |
Kleurtemperatuur | 3000 - 3000 K |
Max. systeemvermogen | 14 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1190 lm |
---|---|
Lichtkleur | Wit |
Verstelbaarheid | Niet verstelbaar |
Geschikt voor truss montage | Nee |
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee |
Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
Geschikt voor klemmontage | Nee |
Lichtstroom | 1190 - 1190 lm |
Soort bedrading | Eindig |
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C | 50000 h |
Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
Totale harmonische vervorming (THD) | 20 |
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 45 °C |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar Dali | Ja |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Zonder dimfunctie | Nee |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Specifieke lichtstroom armatuur | 85 lm/W |
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Inbouwhoogte/diepte | 100 mm |
Vermogensfactor | 0.9 |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.