false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lumiance INSAVER 150 LED RS 19W 3000K DALI nood 3u

Product type: 3097122
Lev. nr.: 3097122
Artikelnr: 2850045931
EAN nr: 8711971971221

Productomschrijving
Uw prijs
€ 448,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight/spot/schijnwerper
Downlight/spot/schijnwerper
Feature Feature details
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP44
Beschermingsklasse I
Breedte 150 mm
Buitendiameter 150 mm
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Inbouwbreedte 150 mm
Inbouwdiameter 150 mm
Kleur behuizing Wit
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Aluminium
Met lichtbron Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Reflector Hoogglans
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen