false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lumiparts 2110071 FIXER125 50MM LUMI

Product type: 2.11.0071
Lev. nr.: 2.11.0071
Artikelnr: 2850033263
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 56,66 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight/spot/schijnwerper
Downlight/spot/schijnwerper
Feature Feature details
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse III
Buitendiameter 125 mm
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor lampvermogen 25 - 50 W
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Inbouwdiameter 70 mm
Kleur behuizing Chroom
Kleurtemperatuur 2700 - 6500 K
Lamphouder GX5,3
Lamptype Laagvolt halogeenlamp
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal behuizing Aluminium
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Nee
Met lichtsensor Nee
Nom. spanning 12 - 12 V
Reflector Geen
Spanningstype AC/DC
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen