Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk ( b.v. voor inloggen of winkelwagen), waar anderen ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen midddels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de US.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Huidige vestiging
Geen locaties gevonden
Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.
Geen locaties gevonden
Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.
Alle vestigingen in de buurt
Downlight/spot/schijnwerper | |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Breedte | 165 mm |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Ja |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 750 lm |
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A (LED) |
Geschikt voor aantal lampen | 1 |
Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
Geschikt voor klemmontage | Ja |
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee |
Geschikt voor lampvermogen | 390 - 410 W |
Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
Geschikt voor pendelophanging | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Ja |
Geschikt voor stroomrailmontage | Ja |
Geschikt voor truss montage | Ja |
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Ja |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Hoogte/diepte | 117 mm |
Kleur behuizing | Zwart |
Kleurtemperatuur | 6300 - 6700 K |
Kleurweergave-index | 70-79 |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
---|---|
Lengte | 195 mm |
Lichtkleur | Wit |
Lichtuittrede | Direct |
Lichtverdeling | Symmetrisch |
Materiaal afdekking | Glas mat/gesatineerd |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Max. systeemvermogen | 10 W |
Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtbron | Ja |
Met lichtsensor | Nee |
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C | 50000 h |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -30 - 50 °C |
Nom. spanning | 90 - 305 V |
Oppervlak geborsteld | Nee |
Oppervlaktebescherming | Poedercoating |
Reflector | Geen |
Spanningstype | AC |
Vermogensfactor | 0.95 |
Verstelbaarheid | Draaibaar |
Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Zonder dimfunctie | Ja |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.