false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

SLV DOWNLIGHT NIEUW TRIA LED ROUND WIT 3W LED 38° 3000K

Product type: 113951
Lev. nr.: 113951
Artikelnr: 2850020127
EAN nr: 4024163141970

Productomschrijving
Uw prijs
€ 44,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300289
CBS nummer 94051098
UNSPSC nummer 39111500
Downlight/spot/schijnwerper
Downlight/spot/schijnwerper
Feature Feature details
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse II
Buitendiameter 82 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar GPRS Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 300 lm
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Ja
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor lampvermogen 5.2 W
Geschikt voor opbouwmontage Nee
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte/diepte 33 mm
Inbouwdiameter 68 mm
Inbouwhoogte/diepte 30 mm
Kleur behuizing Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED uitwisselbaar
Lichtkleur Wit
Lichtstroom 300 - 300 lm
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Reflector
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Materiaal behuizing Aluminium
Max. systeemvermogen 5.2 W
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Ja
Met lichtsensor Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Oppervlak geborsteld Nee
Oppervlaktebescherming Gelakt
Reflector Geen
Soort bedrading Eindig
Spanningstype AC
Stralingshoek Mediumstralend 21-40°
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen