false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Trilux Onperla D2 HR 1TCT18 E 01

Product type: 5914204
Lev. nr.: 5914204
Artikelnr: 2850046924
EAN nr: 4018242253128

Productomschrijving
Uw prijs
€ 254,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight/spot/schijnwerper
Downlight/spot/schijnwerper
Feature Feature details
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.5 - 1.5 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Aantal polen 3
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse I
Buitendiameter 238 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar GPRS Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem Nee
Geschikt voor lampvermogen 18 - 18 W
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondmontage Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Hoogte/diepte 162 mm
Kleur behuizing Wit
Kleurweergave-index 80-89
Lamphouder GX24q-2
Lamptype Compactfluorescentielamp
Lichtkleur Wit
Lichtuittrede Direct
Lichtverdeler Reflector
Lichtverdeling Symmetrisch
Materiaal afdekking Geen
Materiaal behuizing Aluminium
Max. systeemvermogen 20 W
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Nee
Met lichtsensor Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Oppervlak geborsteld Nee
Oppervlaktebescherming Poedercoating
Reflector Hoogglans
Slagvastheid IK02
Soort bedrading Eindig
Spanningstype AC
Stralingshoek Mediumstralend 21-40°
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen