text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Steinel XLED HOME1 WIT 14,8W

Merk STEINEL
Product type: 002695
Lev. nr.: 002695
Artikelnr: 2700116631
EAN nr: 4007841002695

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 127,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight/Spot/schijnwerper
Downlight/Spot/schijnwerper
Feature Feature details
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Geschikt voor plafondmontage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor lampvermogen 12 - 12 W
Spanningstype AC
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor truss montage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Brandwerendheid "D" Nee
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Reflector Wit
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Lichtkleur Wit
Met lichtbron Ja
Kleurtemperatuur 6700 - 6700 K
Met bewegingssensor Ja
Met lichtsensor Ja
Kleur behuizing Wit
Geschikt voor doorvoerbedrading Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Systeemvermogen 12 W
Materiaal behuizing Kunststof
Hoogte/diepte 180 mm
Type dimming Niet dimbaar
Lengte 210 mm
Kleurweergave-index 60-69
Slagvastheid Geen
Voorschakelapparaat Elektronische trafo
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 920 lm
Breedte 175 mm
Nom. spanning 230 - 240 V
Beschermingsklasse I
Stralingshoek Breedstralend 40-80°
Beschermingsgraad (IP) IP44
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor wandmontage Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?