text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud kunt u helaas niet inloggen. Excuses voor het ongemak.

Theben LED straler met bewegingsmelder voor wandmontage, 32W, wit

Merk THEBEN
Product type: LUXA 102-180 LED 32W
Lev. nr.: 1020975
Artikelnr: 2700758158
EAN nr: 4003468100080

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 309,16 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Downlight/Spot/schijnwerper
Downlight/Spot/schijnwerper
Feature Feature details
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage Nee
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor lampvermogen 32 W
Met lichtsensor Ja
Geschikt voor truss montage Nee
Met lichtbron Ja
Geschikt voor doorvoerbedrading Nee
Uitvoering oppervlakte Mat
Geschikt voor pendelophanging Nee
Spanningstype AC
Brandwerendheid "D" Nee
Kleurweergave-index 70-79
Geschikt voor wandmontage Ja
Verstelbaarheid Draaibaar en zwenkbaar
Lichtverdeling Symmetrisch
Breedte 292 mm
Hoogte/diepte 85 mm
Kleur behuizing Wit
Met bewegingssensor Ja
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Geschikt voor klemmontage Nee
Slagvastheid IK04
Voorschakelapparaat Niet noodzakelijk
Beschermingsgraad (IP) IP55
Systeemvermogen 32 W
Kleurtemperatuur 6000 - 6000 K
Type dimming Niet dimbaar
Lengte 180 mm
Lamphouder Geen
Beschermingsklasse II
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2000 lm
Materiaal behuizing Kunststof
Nom. spanning 220 - 240 V
Stralingshoek Breedstralend 40-80°
Lichtkleur Wit

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?