Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk ( b.v. voor inloggen of winkelwagen), waar anderen ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen midddels 'Voorkeuren instellen'.
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
De Voeding 1 voor 3-fase rail zwart van SLV (BIG WHITE), met productcode 145510. De Voeding 1 voor 3-fase rail zwart mag alleen binnen / indoor worden gebruikt.
De Voeding 1 voor 3-fase rail zwart werkt op 230 VAC.
Dit product wordt exclusief lichtbron geleverd. Kijk onder het kopje "Aanbevolen accessoires" voor de geadviseerde lichtbron(nen).
Elektrische toebehoren voor verlichtingsarmaturen | |
Aantal aders | 5 |
---|---|
Kleur | Zwart |
Nom. doorsnede | 2.5 mm² |
---|---|
Type toebehoren/onderdelen | Voeding in lijn |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.