
Norton RING DFA/DFP/DFR 26MM
Product type: RING DFA/DFP/DFR 26M
Lev. nr.: 9251100
Artikelnr:
2700113138
EAN nr: 8715182070698
Productomschrijving
DFA/DFP/DFR
Ring DFA 26 mm
Product details
Mechanische toebehoren voor verlichtingsarmaturen
Feature | Feature details | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
We hebben alleen nogin voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.
Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?
Toegevoegd aan winkelwagen.
Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.
Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.
Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.
Wilt u doorgaan met deze wijziging?