text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud kunt u helaas niet inloggen. Excuses voor het ongemak.

Norton DFA 1/58W HF DVB

Merk NORTON
Product type: DFA 1/58W HF DVB
Lev. nr.: 3211158500001
Artikelnr: 2700181323
EAN nr: 8715182043883

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 67,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Montagebalk
Montagebalk
Feature Feature details
Lamptype TL-buis D=26 mm
Geschikt voor aantal lampen 1
Met lichtbron Nee
Lampvermogen 58 W
Beschermingsgraad (IP) IP65
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Type dimming Niet dimbaar
Lamphouder G13
Geschikt voor noodverlichting Ja
Hoogte 125 mm
Materiaal Kunststof
Breedte 61 mm
Nom. spanning 220 - 240 V
Geschikt voor doorvoerbedrading Ja
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak" Ja
Spanningstype AC/DC
Lengte 1567 mm
Voorschakelapparaat EVSA standaard
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Met schakelaar Nee
Noodunit geïntegreerd Nee
Brandwerendheid "D" Nee
Kleur behuizing Grijs
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10 650 °C - 30 s
Beschermingsklasse II

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?