false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Norton SMV LED 84 1 2600LM NOOD

Product type: SMV LED 84 1 2600LM
Lev. nr.: 43111289605
Artikelnr: 2850046544
EAN nr: 8715182134512

Productomschrijving
Uw prijs
€ 273,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 125014
CBS nummer 94054099
UNSPSC nummer 39111500
Montagebalk
Montagebalk
Feature Feature details
Aansluitwijze Steekklem
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse I
Breedte 49 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar Dali Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar GPRS Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar met push-button Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2600 lm
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Geschikt voor aantal lampen 1
Geschikt voor lampvermogen 29 W
Geschikt voor noodverlichting Ja
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Hoogte/diepte 71 mm
Kleur behuizing Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Led nom. stroom bij constante stroom 115 - 264 mA
Lengte 1167 mm
Lichtkleur Wit
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Materiaal Staal
Max. systeemvermogen 28 W
Met bewegingssensor Nee
Met lichtbron Ja
Met schakelaar Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C 50000 h
Nom. spanning 220 - 240 V
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Spanningstype AC
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D Nee
Vermogensfactor 0.99
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen