false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niko ELEKTRON.TRANSFO 150W

Product type: 320-00125
Lev. nr.: 320-00125
Artikelnr: 2700121621
EAN nr: 5413736282643

Productomschrijving
Uw prijs
€ 36,64 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Transformator laagvolt lichtsysteem
Transformator laagvolt lichtsysteem
Feature Feature details
Aansluitwijze primaire zijde Aansluitkabel met eurostekker
Aansluitwijze secundaire zijde Niet geconfectioneerde aansluitkabel
Aantal uitgangen (paren) 1
Breedte 52 mm
Diameter 55 mm
Dimbaar Ja
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar faseafsnijding Ja
Hoogte 32 mm
Inbouw Nee
Ingangsspanning 230 - 230 V
Kleur Grijs
Kortsluitbeveiliging Ja
Lengte 113 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Met secundaire zekeringsautomaat Nee
Opbouw Ja
Overbelastingsbeveiliging Ja
Overtemperatuurbeveiliging Ja
Type transformator Elektronische trafo
Uitgangsspanning 11.5 V
Veiligheidstrafo Nee
Vermogen 35 - 150 W

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen