false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niko ELEKTRON.TRANSFO 70W

Product type: 320-00121
Lev. nr.: 320-00121
Artikelnr: 2700101897
EAN nr: 5413736282605

Productomschrijving
Uw prijs
€ 18,34 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Land van Herkomst NL
Kortingsgroep 139015
CBS nummer 85362010
UNSPSC nummer 39121002
Transformator laagvolt lichtsysteem
Transformator laagvolt lichtsysteem
Feature Feature details
Aansluitwijze primaire zijde Niet geconfectioneerde aansluitkabel
Aansluitwijze secundaire zijde Niet geconfectioneerde aansluitkabel
Aantal uitgangen (paren) 1
Breedte 77 mm
Diameter 38 mm
Dimbaar Ja
Dimbaar faseaansnijding Ja
Dimbaar faseafsnijding Ja
Hoogte 22 mm
Inbouw Nee
Ingangsspanning 230 - 230 V
Kleur Grijs
Kortsluitbeveiliging Ja
Lengte 32 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Met secundaire zekeringsautomaat Nee
Opbouw Ja
Overbelastingsbeveiliging Ja
Overtemperatuurbeveiliging Ja
Type transformator Elektronische trafo
Uitgangsspanning 11.5 V
Veiligheidstrafo Nee
Vermogen 20 - 70 W

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen