false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud is de webshop vandaag tussen 19:00 uur en zaterdag 12:00 uur niet tot slecht beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Electrostart Electrostart lsi ll 18w 230v 50hz

Product type: 20010
Lev. nr.: 20010
Artikelnr: 2700419437
EAN nr: 9265381800002

Productomschrijving
Uw prijs
€ 12,68 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300325
CBS nummer 85041020
UNSPSC nummer 39121002
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat
Feature Feature details
Behuizing Metaalbehuizing
Breedte 41 mm
Geschikt voor aantal lampen 1 - 1
Geschikt voor lampvermogen 18 - 18 W
Hoogte 26 mm
Lengte 155 mm
Multiwatt-uitvoering Nee
Nom. spanning 220 - 240 V
Uitvoering Conventioneel
Voor lamptype HI Nee
Voor lamptype HM Nee
Voor lamptype HS Nee
Voor lamptype LS Nee
Voor lamptype T16 Nee
Voor lamptype T16-R Nee
Voor lamptype T26 Nee
Voor lamptype T38 Nee
Voor lamptype T7 Nee
Voor lamptype TC-D Nee
Voor lamptype TC-DD Nee
Voor lamptype TC-DEL Nee
Voor lamptype TC-F Nee
Voor lamptype TC-L Nee
Voor lamptype TC-QEL Nee
Voor lamptype TC-S Nee
Voor lamptype TC-SEL Nee
Voor lamptype TC-T Nee
Voor lamptype TC-TEL Nee
Voor lamptype T-R Nee
Voor lamptype T-U Nee
Zonder dimfunctie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen