false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Tridonic PC BASIC 1X26W SL

Product type: 22176002
Lev. nr.: 22176002
Artikelnr: 2850337935
EAN nr: 9006210226958

Productomschrijving
Uw prijs
€ 23,22 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat
Feature Feature details
Behuizing Kunststof behuizing
Beschermingsklasse II
Breedte 22 mm
Geschikt voor aantal lampen 1 - 1
Geschikt voor lampvermogen 26 - 28 W
Hoogte 21 mm
Lengte 145 mm
Multiwatt-uitvoering Ja
Nom. spanning 220 - 240 V
Uitvoering Elektronisch
Voor lamptype HI Nee
Voor lamptype HM Nee
Voor lamptype HS Nee
Voor lamptype LS Nee
Voor lamptype T16 Nee
Voor lamptype T16-R Nee
Voor lamptype T26 Nee
Voor lamptype TC-D Nee
Voor lamptype TC-DD Ja
Voor lamptype TC-DEL Ja
Voor lamptype TC-F Nee
Voor lamptype TC-L Nee
Voor lamptype TC-QEL Nee
Voor lamptype TC-S Nee
Voor lamptype TC-SEL Nee
Voor lamptype TC-T Nee
Voor lamptype TC-TEL Ja
Voor lamptype T-R Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen